193605
Állítógyűrűk
CLIMAX METAL
CLIMAX METAL
2C-300-S
CLIMAX METAL CLIMAX METAL
Leírás
CLIMAX METAL 2C-300-S
3" Bore; Shaft Collar; Stainless Steel; 4-1/4" Outside Diameter; 7/8" Width; 3/8-24 X 1 Clamp Screw Size; Two Piece Split
Anyagszám
2C-300-S
BDI anyagszám
193605
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/%C3%81ll%C3%ADt%C3%B3gy%C5%B1r%C5%B1k/2C-300-S/p/193605
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0,731
EAN
0044861220030
Termékcsoport - BDI
M02194
Menetes furat
No
Cikk
Shaft Collar
Anyag
Stainless Steel
Osztott vagy osztatlan, leírás
Two Piece Split
Rögzítőcsavar mérete, ha értelmezhető
3/8-24 X 1
Beállítócsavar
No
Ékhorony igen/nem
No
Egyéb jellemzők
Corrosion Resistance
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Hosszú leírás
3" Bore; Shaft Collar; Stainless Steel; 4-1/4" Outside Diameter; 7/8" Width; 3/8-24 X 1 Clamp Screw Size; Two Piece Split
Furat
3 hüvelyk | 76,2 milliméter
Szélesség
0,875 hüvelyk | 22,225 milliméter
Külső átmérő
4,25 hüvelyk | 107,95 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés