https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKCLR-TC-1SPL-THD-RS-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ2ODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EyTDJnd1lpOHhNRFUxTXpFeE56UXdPVE14TUM5SlRrUllXRmhNUTB0RFRGSmZWRU5mTVZOUVRGOVVTRVJmVWxOZlUxTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZDUyN2I4MWQ1NmMyNTIxZTBhODlmZTFkMTYzNmI0NTdjYTFhODk3NGJiNWJlMjk0M2FmOWQ0ZGM2NmQ5ZmYzOA
197605
Pierścienie
CLIMAX METAL
CLIMAX METAL
TC-037-16-S
CLIMAX METAL CLIMAX METAL
Opis
CLIMAX METAL TC-037-16-S
3/8-16 Bore Thread; Shaft Collar; Stainless Steel; 1-1/16" Outside Diameter; 5/16" Width; 6-32 X 3/8 Clamp Screw Size; One Piece Split Threaded Recessed Screw
Nr. katalogowy
TC-037-16-S
Nr kat. BDI
197605
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Elementy-Zabezpieczaj%C4%85ce/Pier%C5%9Bcienie/TC-037-16-S/p/197605
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,029
Grupa Produktowa BDI
M02194
EAN
0044861601426
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Otwór Gwintowany
3/8-16
Komponent
Shaft Collar
Materiał
Stainless Steel
Typ Dzielony czy Jednolity
One Piece Split Threaded Recessed Screw
Średnica Zewn. Cale
1.063
Średnica Zewn. Milimetry
27
Szerokość w Calach
0.313
Szerokość w Milimetrach
7.95
Śruba Zaciskowa jeśli zastosowano
6-32 X 3/8
Wkręt Dociskowy
No
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Inne Funkcje
Corrosion Resistance | Safety Clamping Collar
Calowe - Metryczne
Inch
Długi Opis
3/8-16 Bore Thread; Shaft Collar; Stainless Steel; 1-1/16" Outside Diameter; 5/16" Width; 6-32 X 3/8 Clamp Screw Size; One Piece Split Threaded Recessed Screw
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież