https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTLCKASY-KE-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ4Nzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpqTDJoallTOHhNRE0yTlRNeU1EazFNemc0Tmk5SlRrUlZVMVJNUTB0QlUxbGZTMFZmUzFORFVsZGZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwyYTUzMjUxMjExNGE1YjAzZWMwNTA0MzZlZDZjNDI1Y2UzYzFmZDMwYTM2NDE4OGI4MDM5YjU4MDFiOGY2YzY3
TSUBAKI
TSUBAKI
PL032X050 KE
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI PL032X050 KE
Keyless Screw Locking Assembly; 32MM Bore; 50MM Outside Diameter; 27.991MM Length; 5.004MM Additional Length; Steel; KE Series; M5 X 18 Cap Screw
Nr. katalogowy
PL032X050 KE
Nr kat. BDI
22380128
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Elementy-Zabezpieczaj%C4%85ce/Akcesoria-blokuj%C4%85ce-neiwymagaj%C5%BCce-rowka-wpustowego/PL032X050-KE/p/22380128
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,363
UNSPSC
31163200
Grupa Produktowa BDI
M02194
EAN
0097039653116
Otwór Calowy
1.26
Otwór Metryczny
32
Średnica Zewn. Cale
1.969
Średnica Zewn. Milimetry
50
Komponent
Keyless Screw Locking Assembly
Materiał
Steel
Seria
KE
Śruba
M5 X 18
Inne Funkcje
Power-Lock
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
Kod Taryfy
7318.19.00.00
Nazwa
Assembly
Waga / LBS
0.5
Długi Opis
Keyless Screw Locking Assembly; 32MM Bore; 50MM Outside Diameter; 27.991MM Length; 5.004MM Additional Length; Steel; KE Series; M5 X 18 Cap Screw
Długość
1,102 Cale | 27,991 Milimetry
Additional Length for Cap
0,197 Inch | 5,004 Millimeter
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież