https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXLCKASY-TLK130-KSCRW-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg4NjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRsTDJoa1ppOHhNREl3TmpjeU5qUTRPREE1TkM5SlRrUlNSVmhNUTB0QlUxbGZWRXhMTVRNd1gwdFRRMUpYWHpNd01GZ3pNREF1YW5CbnxhNWJjZWY4MzFjMmVhOGZlZWZmNDIyNTc5MzUyODgxMjBiMDZmYTc2YjM4NjI3NTFhY2FkN2U5ODg4MjJiYjNh
22460297
Akcesoria blokujące neiwymagajżce rowka wpustowego
TOLLOK
TOLLOK
TLK130-40MMX65MM
TOLLOK TOLLOK
Opis
TOLLOK TLK130-40MMX65MM
Keyless Screw Locking Assembly; 40MM Bore; 65MM Outside Diameter; 50.8MM Length; TLK130 Series; M6 Cap Screw
Nr. katalogowy
TLK130-40MMX65MM
Nr kat. BDI
22460297
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Elementy-Zabezpieczaj%C4%85ce/Akcesoria-blokuj%C4%85ce-neiwymagaj%C5%BCce-rowka-wpustowego/TLK130-40MMX65MM/p/22460297
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,907
UNSPSC
31163200
Grupa Produktowa BDI
M02194
EAN
0782934850912
Otwór Calowy
1.575
Otwór Metryczny
40
Średnica Zewn. Cale
2.559
Średnica Zewn. Milimetry
65
Komponent
Keyless Screw Locking Assembly
Seria
TLK130
Śruba
M6
Inne Funkcje
High Torque
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
Kod Taryfy
7318.19.00.00
Nazwa
Assembly
Łańcuch Słów
Locking
URL Producenta
https://www.rexnord.com
Waga / LBS
2
Długi Opis
Keyless Screw Locking Assembly; 40MM Bore; 65MM Outside Diameter; 50.8MM Length; TLK130 Series; M6 Cap Screw
Długość
2 Cale | 50,8 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież