https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXLCKASY-TLK136-KSCRW-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc1OTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxqTDJoa05TOHhNREl3TmpjeU5qYzFNREl6T0M5SlRrUlNSVmhNUTB0QlUxbGZWRXhMTVRNMlgwdFRRMUpYWHpNd01GZ3pNREF1YW5CbnxmYWE3NDM2ZTU2ZmI5MjJmNmQ0NDgxM2E1YmVlNDczODg5ZDRjNTJlYTVhNDZiZTg0ODBmZGQ3MzU1MWY5MTZl
24136806
Upínacie púzdra
TOLLOK
TOLLOK
TLK136-220MMX290MM
TOLLOK TOLLOK
Popis
TOLLOK TLK136-220MMX290MM
Keyless Screw Locking Assembly; 220MM Bore; 290MM Outside Diameter; 142MM Length; TLK136 Series; M16 Cap Screw
Katalógové číslo výrobcu
TLK136-220MMX290MM
BDI #
24136806
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Up%C3%ADnacie-zariadenia/Up%C3%ADnacie-p%C3%BAzdra/TLK136-220MMX290MM/p/24136806
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31163217
Váha / Kilogram
25,6
EAN
0782935121455
Vnútorný priemer - palce
8.661
Vnútorný priemer – milimetre
220
Vonkajší priemer - palce
11.417
Vonkajší priemer – milimetre
290
Komponent
Keyless Screw Locking Assembly
Dĺžka - palce
5.591
Dĺžka – milimetre
142
Rad
TLK136
Skrutka so zapustenou hlavou
M16
Ostatné vlastnosti
High Torque
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
Harmonizovaný tarifný kód
7318.19.00.00
Podstatné meno
Assembly
Reťazec kľúčového slova
Locking
URL výrobcu
https://www.rexnord.com
Váha / libry
56.43827
Dlhý popis
Keyless Screw Locking Assembly; 220MM Bore; 290MM Outside Diameter; 142MM Length; TLK136 Series; M16 Cap Screw
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov