966462
Nakrętki Blokujące
WHITTET-HIGGINS
WHITTET-HIGGINS
BLM-34
WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS
Opis
WHITTET-HIGGINS BLM-34
220MM Outside Diameter; 36.5MM Nominal Thickness; M170 X 3 Thread Size; 168.051MM Thread Pitch Diameter Min; 168.242MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
Nr. katalogowy
BLM-34
Nr kat. BDI
966462
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Elementy-Zabezpieczaj%C4%85ce/Nakr%C4%99tki-Blokuj%C4%85ce/BLM-34/p/966462
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
3,937
Grupa Produktowa BDI
B02222
EAN
0751968133407
Zwoje/Cal
Metric
Średnica Zewn. Cale
8.661
Średnica Zewn. Milimetry
220
Rozmiar Gwintu
M170 X 3
Opis Gwintu
ISO Metric
Inne Funkcje
Mechanical Lock | M8 Lock Screw
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
Kod Taryfy
7318.16.00.30
Nazwa
Locknut
Numer Materiałowy producenta
BLM-34
Waga / LBS
8.68
Długi Opis
220MM Outside Diameter; 36.5MM Nominal Thickness; M170 X 3 Thread Size; 168.051MM Thread Pitch Diameter Min; 168.242MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
Max. Średnica Podziałowa Gwintu
6,624 Cale | 168,242 Milimetry
Grubość Nominalna
1,437 Cale | 36,5 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa Gwintu
6,616 Cale | 168,051 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież