Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
A BDIExpress hamarosan már nem fog futni az Internet Explorer alatt.

A Microsoft már nem nyújt támogatást az Internet Explorer böngészőhöz, és megpróbálja kivezetni a piacról. A Microsoft azt javasolja, hogy a felhasználók váltsanak Microsoft Edge-re.



Vagy kattintson az alábbi linkre egy másik böngésző letöltéséhez. 
 

CNS48-16 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKNUT-CN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUxMjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZrTDJnME1TODVOamMyTURjMk5ERTNNRFUwTG1wd1p3fDRkYzk3ZmQyMWVlZmIwMzE0MmY5ZjMxMTUwM2FiMjJiMWU1NWVjZTg0MDJjZGJkYzA3MGEyYTA5MDg1YzQ3MzU
966799 tengelyanyák 

WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS

CNS48-16

Leírás

WHITTET-HIGGINS CNS48-16

16 Threads per Inch; 4" Outside Diameter; 5/8" Nominal Thickness; 3-16 Thread Size; 2.959" Thread Pitch Diameter Min; 2.964" Thread Pitch Diameter Max; 16UN Thread

Anyagszám

CNS48-16

BDI anyagszám
966799

Részletek

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability NETTÓ ÁR Ár kérése BDIExpress
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Kategória
Márka
A gyártó cikkszáma
WHITTET-HIGGINS
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31161716
Súly / Kilogramm
0,43
EAN
0751968224839
Termékcsoport - BDI
M02194
Menetek hüvelykenként
16
Menet mérete
3-16
Menet neve
16UN
Egyéb jellemzők
Low Carbon Steel | One Piece Split | 5/16-24 Clamp Screw | Wax Impregnated Black Oxide Finish | Socket Head Cap Screw
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
Vámtarifszám
7318.16.00.30
Gyűjtőnév
Locknut
Kulcsszó
Locknut
A gyártó URL-je
Gyártói cikkszám
CNS48-16
Súly / LBS
0.94
Hosszú leírás
16 Threads per Inch; 4" Outside Diameter; 5/8" Nominal Thickness; 3-16 Thread Size; 2.959" Thread Pitch Diameter Min; 2.964" Thread Pitch Diameter Max; 16UN Thread
Névleges vastagság
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
Csavar menettávolság átmérője max
2,964 hüvelyk | 75,286 milliméter
Csavar menettávolság átmérője min
2,959 hüvelyk | 75,159 milliméter
Külső átmérő
4 hüvelyk | 101,6 milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés