15092629
tengelyanyák
NSK
NSK
KM8+FS
NSK NSK
Leírás
NSK KM8+FS
58MM Outside Diameter; 9MM Nominal Thickness; M40 X 1.5 Thread Size; 39.026MM Thread Pitch Diameter Min; 39.151MM Thread Pitch Diameter Max; MB-08 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
Anyagszám
KM8+FS
BDI anyagszám
15092629
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/tengelyany%C3%A1k/KM8+FS/p/15092629
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31161716
Súly / Kilogramm
0,09
Termékcsoport - BDI
B02222
Menetek hüvelykenként
Metric
Menet mérete
M40 X 1.5
Rugós alátét / zárólemez cikkszám
MB-08
Menet neve
ISO Metric
Egyéb jellemzők
Carbon Steel
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
Vámtarifszám
7318.16.00.30
Hosszú leírás
58MM Outside Diameter; 9MM Nominal Thickness; M40 X 1.5 Thread Size; 39.026MM Thread Pitch Diameter Min; 39.151MM Thread Pitch Diameter Max; MB-08 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
Külső átmérő
2,283 hüvelyk | 58 milliméter
Csavar menettávolság átmérője min
1,536 hüvelyk | 39,026 milliméter
Névleges vastagság
0,354 hüvelyk | 9 milliméter
Csavar menettávolság átmérője max
1,541 hüvelyk | 39,151 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés