Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
A BDIExpress hamarosan már nem fog futni az Internet Explorer alatt.

A Microsoft már nem nyújt támogatást az Internet Explorer böngészőhöz, és megpróbálja kivezetni a piacról. A Microsoft azt javasolja, hogy a felhasználók váltsanak Microsoft Edge-re.



Vagy kattintson az alábbi linkre egy másik böngésző letöltéséhez. 
 

7S 1 1/8 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXFLGXXX-ELSTCPG-SFLEX-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc2Njl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkyTDJoa1lpOHhNREk1TXpReE5USTRNRFkzTUM5SlRrUllXRmhHVEVkWVdGaGZSVXhUVkVOUVIxOVRSa3hGV0Y5R1FsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wyMDczNjRhM2IwM2EyOGVjNGUyOGYyZDNjYTU3MDBlMGU1NmNjOThmNGM5OTQ4MGM1ZjlkYWQwNjk1ZjkyYjc0
623940 Rugalmas tengelykapcsoló agy 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

7S 1 1/8

Leírás

MARTIN SPROCKET & GR 7S 1 1/8

Hub, Elastomeric Coupling; 1-1/8" Bore; 4-5/8" Outside Diameter; 2-13/16" Hub Diameter; Flanged; Finished Bore; 1-27/32" Length Thru Bore; 7S Size or Series; No Bushing; Keyway; Cast Iron Material; 5250 Maximum Speed; TPR 725 | Hytrel 2875In-Lbs Torque

Anyagszám

7S 1 1/8

BDI anyagszám
623940

Részletek

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability NETTÓ ÁR Ár kérése BDIExpress
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Márka
A gyártó cikkszáma
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31163012
Súly / Kilogramm
1,23
EAN
0697950277271
Termékcsoport - BDI
M02304
Tengelykapcsoló típus
Elastomeric Coupling
Cikk
Hub
Kerékagy típusa
Flanged
Furatprofil
Finished Bore
Tengelykapcsoló méret vagy sorozat
7S
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Ékhorony igen/nem
Yes
Anyag
Cast Iron
Maximális sebesség fordulat/perc
5250
Nyomaték
TPR 725 | Hytrel 2875In-Lbs
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Components May or May Not Intermix Among Brands
Kategória - BDI
Couplings Elastomeric Hub
Vámtarifszám
8483.90.80.10
Gyűjtőnév
Hub
Kulcsszó
Coupling Elastomeric
A gyártó URL-je
https://www.martinsprocket.com
Gyártói cikkszám
7S 1 1/8
Gyári belső szám
7S 1 1/8
Súly / LBS
2.7
Hosszú leírás
Hub, Elastomeric Coupling; 1-1/8" Bore; 4-5/8" Outside Diameter; 2-13/16" Hub Diameter; Flanged; Finished Bore; 1-27/32" Length Thru Bore; 7S Size or Series; No Bushing; Keyway; Cast Iron Material; 5250 Maximum Speed; TPR 725 | Hytrel 2875In-Lbs Torque
Furat
1,125 hüvelyk | 28,575 milliméter
Kerékagy átmérője
2,813 hüvelyk | 71,45 milliméter
Külső átmérő
4,625 hüvelyk | 117,475 milliméter
Hossz a furaton keresztül
1,844 hüvelyk | 46,838 milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés