https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODCOVERX-HORZ-GRDCPG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI0NDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZoTDJoaE1DOHhNRFF5TWpNNU5UZzJNekEzTUM5SlRrUkVUMFJEVDFaRlVsaGZTRTlTV2w5SFVrUkRVRWRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDlhYTI1OGE1OWY5OGMzODVlNzE4OGQ5ZmMwOTM2NjBjZmYxZTc0ODBlZDdlZDAxZDJiNDMwZWY4ZmJlZjM2ODc
238976
Rácsos tengelykapcsoló ház
DODGE
DODGE
1070T10 COVER ASSY
DODGE DODGE
Leírás
DODGE 1070T10 COVER ASSY
Grid Coupling Cover; 6.37" Outside Diameter; Grid Coupling; Horizontal Split Cover; Aluminum; 3.678" Width; 1070T Coupling Series
Anyagszám
1070T10 COVER ASSY
BDI anyagszám
238976
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Tengelykapcsol%C3%A1sok/Falk-(grid)-tengelykapcsol%C3%B3k/R%C3%A1csos-tengelykapcsol%C3%B3-h%C3%A1z/1070T10-COVER-ASSY/p/238976
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31163000
Súly / Kilogramm
1,798
EAN
0782475259533
Termékcsoport - BDI
M02302
Tengelykapcsoló típus
Grid Coupling
Cikk
Horizontal Split Cover
Anyag
Aluminum
Tengelykapcsoló méret vagy sorozat
1070T
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Components May or May Not Intermix Among Brands | Tapered Grid
Kategória - BDI
Couplings Grid Cover
Vámtarifszám
8483.90.80.10
Gyűjtőnév
Cover
Kulcsszó
Coupling Grid
A gyártó URL-je
https://dodgeindustrial.com
Gyártói cikkszám
1070T10 COVER ASSY
Gyári belső szám
006255
Súly / LBS
3.96
Hosszú leírás
Grid Coupling Cover; 6.37" Outside Diameter; Grid Coupling; Horizontal Split Cover; Aluminum; 3.678" Width; 1070T Coupling Series
Szélesség
3,678 hüvelyk | 93,421 milliméter
Külső átmérő
6,37 hüvelyk | 161,8 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés