21478209
Körmös tengelykapcsoló agy
RULAND
RULAND
MJCC41-19-A
RULAND RULAND
Leírás
RULAND MJCC41-19-A
Jaw Coupling Hub; 19MM Bore; 41.3MM Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 41.3MM Outside Diameter; 18MM Length Thru Bore; MJCC41 Size or Series; Clamp; Aluminum; 8000 Maximum Speed; Red 165 | Yellow 97In-Lbs Torque
Anyagszám
MJCC41-19-A
BDI anyagszám
21478209
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Tengelykapcsol%C3%A1sok/K%C3%B6rm%C3%B6s-tengelykapcsol%C3%B3k/K%C3%B6rm%C3%B6s-tengelykapcsol%C3%B3-agy/MJCC41-19-A/p/21478209
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31163012
Súly / Kilogramm
0,06
EAN
0634529123201
Termékcsoport - BDI
M02302
Tengelykapcsoló típus
Jaw Coupling
Cikk
Hub
Kerékagy típusa
Shaft
Furatprofil
Finished Bore
Ékhorony igen/nem
Yes
Tengelykapcsoló méret vagy sorozat
MJCC41
Rögzítési mód
Clamp
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Anyag
Aluminum
Maximális sebesség fordulat/perc
8000
Nyomaték
Red 165 | Yellow 97In-Lbs
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Components May or May Not Intermix Among Brands | Peak Torque 98 Shore A Red 330 | 92 Shore A Yellow 194In-Lbs
Kategória - BDI
Couplings Jaw Hub
Vámtarifszám
8483.90.80.10
Gyűjtőnév
Hub
Kulcsszó
Coupling Jaw
A gyártó URL-je
https://www.ruland.com
Súly / LBS
0.156
Hosszú leírás
Jaw Coupling Hub; 19MM Bore; 41.3MM Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 41.3MM Outside Diameter; 18MM Length Thru Bore; MJCC41 Size or Series; Clamp; Aluminum; 8000 Maximum Speed; Red 165 | Yellow 97In-Lbs Torque
Külső átmérő
1,626 hüvelyk | 41,3 milliméter
Kerékagy átmérője
1,626 hüvelyk | 41,3 milliméter
Hossz a furaton keresztül
0,709 hüvelyk | 18 milliméter
Furat
0,748 hüvelyk | 19 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés