21961639
Elementy Dystansowe..
TIMKEN
TIMKEN
QF25DESPBODYX9-1/4
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN QF25DESPBODYX9-1/4
Assembly, Spacer; 3.19" Outside Diameter; 9-1/4" Distance Between Shaft Ends; 9-1/4" Width; Spacer Assembly; Steel; QF25 Size or Series; 4500 Maximum Speed RPM; Red 3426 | White 6461 | Blue 6461In-Lbs Torque
Nr. katalogowy
QF25DESPBODYX9-1/4
Nr kat. BDI
21961639
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Sprz%C4%99g%C5%82a-i-Przeguby/Sprz%C4%99g%C5%82a-k%C5%82owe/Elementy-Dystansowe-/QF25DESPBODYX9-1-4/p/21961639
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,005
UNSPSC
31163000
Grupa Produktowa BDI
M02194
EAN
0883450455534
Średnica Zewn. Cale
3.19
Średnica Zewn. Milimetry
81.026
Typ Sprzęgła
Jaw Coupling
Komponent
Spacer Assembly
Materiał
Steel
Szerokość w Calach
9.25
Szerokość w Milimetrach
234.95
Rozmiar lub Seria Sprzęgła
QF25
Max. Prędkość RPM
4500
Moment Obrotowy
Red 3426 | White 6461 | Blue 6461In-Lbs
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Components May or May Not Inter-Mix Among Brands | Double Ended Body
Kategoria - BDI
Couplings Jaw Spacer
Kod Taryfy
8483.60.80.00
Nazwa
Assembly
Słowo Kluczowe 3
Jaw
Łańcuch Słów
Coupling Jaw
URL Producenta
https://www.timken.com
Długi Opis
Assembly, Spacer; 3.19" Outside Diameter; 9-1/4" Distance Between Shaft Ends; 9-1/4" Width; Spacer Assembly; Steel; QF25 Size or Series; 4500 Maximum Speed RPM; Red 3426 | White 6461 | Blue 6461In-Lbs Torque
Odległość Pomiędzy Końcami Wałó
9,25 Cale | 234,95 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież