Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

473V08 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRGWWXXXXXX-473V08-AL01-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjcyMDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UxTDJnNFlpOHhNRFl4TkRNNU9ERTFOamd6TUM5TlJsSkhWMWRZV0ZoWVdGaGZORGN6VmpBNFgwRk1NREZmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDZjOTBjYjFiZjBlMTE5NDc4YTg3MTA2MTU0N2I5YzI3NWE2MTY3MWFkZDk5NDM5YWNjNGVkYTczMjUzYWY0Yzg
26437059 Produkty BHP 

CONDOR SAFETY CONDOR SAFETY

473V08

Opis

CONDOR SAFETY 473V08

VERTICAL RECTANGLE NUMBER OF PRINTED SIDES 1 ENGLISH SIGN FORMAT ANSI/OSHA FORMAT SIGN LEGEND LP GAS STORAGE. NO SMOKING OR OPEN FLAMES WITHIN 50 FT. SIGN LEGEND BACKGROUND COLOR WHITE SIGN LEGEND STYLE SYMBOL AND TEXT

Nr. katalogowy

473V08

Nr kat. BDI
26437059

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Kategoria
Marka
Nazwa Producenta
CONDOR SAFETY
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Waga / Kilogram
0
Grupa Produktowa BDI
S00266
Długi Opis
VERTICAL RECTANGLE NUMBER OF PRINTED SIDES 1 ENGLISH SIGN FORMAT ANSI/OSHA FORMAT SIGN LEGEND LP GAS STORAGE. NO SMOKING OR OPEN FLAMES WITHIN 50 FT. SIGN LEGEND BACKGROUND COLOR WHITE SIGN LEGEND STYLE SYMBOL AND TEXT