22802752
Szimeringek, Tömítőgyűrűk
TIMKEN
TIMKEN
24802-3263
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN 24802-3263
Bearing Isolator; 0.945" Shaft Diameter; 1.732" Housing Bore; 0.625" Width; Graphite Filled PTFE Lip Material; Flanged; EQUAL Seal Design Code
Anyagszám
24802-3263
BDI anyagszám
22802752
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/T%C3%B6m%C3%ADt%C5%91-eszk%C3%B6z%C3%B6k/Szimeringek,-T%C3%B6m%C3%ADt%C5%91gy%C5%B1r%C5%B1k/24802-3263/p/22802752
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31411705
Súly / Kilogramm
0,077
EAN
0053893354736
Termékcsoport - BDI
S02250
Vámtarifszám
4016.93.50.20
Gyűjtőnév
Isolator
Kulcsszó
Bearing
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Termék leírás
Bearing Isolator
Termékleírás
0.945" Shaft Diameter; 1.732" Housing Bore; 0.625" Width; Graphite Filled PTFE Lip Material; Flanged; EQUAL Seal Design Code
Hosszú leírás
Bearing Isolator; 0.945" Shaft Diameter; 1.732" Housing Bore; 0.625" Width; Graphite Filled PTFE Lip Material; Flanged; EQUAL Seal Design Code