22819875
Uszczelnienia mechaniczne
TIMKEN
TIMKEN
29504-4831
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN 29504-4831
Bearing Isolator; 5.906" Shaft Diameter; 6.906" Housing Bore; 0.75" Width; IG Seal Design Code
Nr. katalogowy
29504-4831
Nr kat. BDI
22819875
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/USZCZELNIENIA/Uszczelnienia-mechaniczne/29504-4831/p/22819875
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,286
UNSPSC
31411705
Grupa Produktowa BDI
S02250
EAN
0053893316789
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Isolator
Łańcuch Słów
Bearing
URL Producenta
https://www.timken.com
Szczegóły Produktu
Bearing Isolator
Specyfikacja Produktu
5.906" Shaft Diameter; 6.906" Housing Bore; 0.75" Width; IG Seal Design Code
Długi Opis
Bearing Isolator; 5.906" Shaft Diameter; 6.906" Housing Bore; 0.75" Width; IG Seal Design Code