![TSNA530G](/medias/INDXXXSEALXX-OIL-PTI-TSNA-G-2-NS-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1NTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZsTDJnNE1DOHhNREEzTmpVNU1UZzRNakkzTUM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDFCVVNWOVVVMDVCWDBkZk1sOU9VMTh6TURCWU16QXdMbXB3Wnd8OTNmZTg4ODQ4ZTZmYTk5ZDdlMmEzM2E1MThlZjY4YTZiY2FlMzY1NGY5NzZkMjI4ZTA3ZmQ0OGEzNjAxZWI1OQ)
![TSNA530G](/medias/INDXXXSEALXX-OIL-PTI-TSNA-G-2-NS-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1NTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZsTDJnNE1DOHhNREEzTmpVNU1UZzRNakkzTUM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDFCVVNWOVVVMDVCWDBkZk1sOU9VMTh6TURCWU16QXdMbXB3Wnd8OTNmZTg4ODQ4ZTZmYTk5ZDdlMmEzM2E1MThlZjY4YTZiY2FlMzY1NGY5NzZkMjI4ZTA3ZmQ0OGEzNjAxZWI1OQ)
18133053
Uszczelnienia olejowe
PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
TSNA530G
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
Opis
PT INTERNATIONAL TSNA530G
135MM Shaft Dia; Rubber Lip; Split Seal; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; TSNA-G Seal Design Code
Nr. katalogowy
TSNA530G
Nr kat. BDI
18133053
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/USZCZELNIENIA/Uszczelnienia-olejowe/TSNA530G/p/18133053
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,454
UNSPSC
31411705
Grupa Produktowa BDI
S02250
EAN
0800675173845
Kod Opisowy Konstrukcji
PTI_TSNA-G
Materiał Wargi
Rubber
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Split
Calowe - Metryczne
Metric
Napięta Sprężyna
No
Liczba Warg Uszczelniających
2
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
None
Konstrukcja
Rubber
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
TSNA-G
Kategoria - BDI
Oil Seals
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.ptintl.com
Numer Materiałowy producenta
TSNA530G
Długi Opis
135MM Shaft Dia; Rubber Lip; Split Seal; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; TSNA-G Seal Design Code
Otwór Obudowy
0 Cale | 0 Milimetry
Szerokość Nominalna
0 Cale | 0 Milimetry
Średnica Wału
5,315 Cale | 135 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież