https://www.bdiexpress.com/medias/INDKLNXXXXXX-11045-INS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA4NjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFptTDJoaVl5OHhNRFEzTXpFMk9Ua3hNVGd6T0M5SlRrUkxURTVZV0ZoWVdGaGZNVEV3TkRWZlNVNVRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDk4NWRiMDU2ZGQzMWVlMTExNGYwYzMyNTVlNDk0ZmNhNDExNDI3YmEzYjYzOTMzOGMwNTMzMzg4ZWQ5NDM0NjE
18175755
Forgácsolószerszámok
KLEIN TOOLS
KLEIN TOOLS
11045-INS
KLEIN TOOLS KLEIN TOOLS
Leírás
KLEIN TOOLS 11045-INS
Crimper and Stripper; 18 AWG Maximum Cable/Wire Size; 10 AWG Minimum Cable/Wire Size; Orange Handle Color; Hardened Steel Material; 6" Nominal Overall Length
Anyagszám
11045-INS
BDI anyagszám
18175755
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Szersz%C3%A1mok/Forg%C3%A1csol%C3%B3szersz%C3%A1mok/11045-INS/p/18175755
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
27111511
Súly / Kilogramm
0
EAN
0092644740497
Termékcsoport - BDI
G00140
Fõnév
Crimper and Stripper
Termék leírás
Crimper and Stripper
Termékleírás
18 AWG Maximum Cable/Wire Size; 10 AWG Minimum Cable/Wire Size; Orange Handle Color; Hardened Steel Material; 6" Nominal Overall Length
Hosszú leírás
Crimper and Stripper; 18 AWG Maximum Cable/Wire Size; 10 AWG Minimum Cable/Wire Size; Orange Handle Color; Hardened Steel Material; 6" Nominal Overall Length