Ľutujeme, ale s Vašim účtom nieje možné vytvárať objednávky.
Close

Spravovanie cenových ponúk je k dispozícii iba užívateľom s obchodnými účtami vyššieho stupňa. Môžete si vyžiadať cenovú ponuku, tá Vám však bude zaslaná E-mailom.

Zmeňte svoj účet na firemný pre pokročilejšie možnosti a osobný servis.

ATTENTION
Pozor
  • BDI Warehouse Store je limitovaný katalóg obsahujúci iba skladové položky, ktorých ceny sú určené výlučne na samoobslužný nákup online v BDI Warehouse Store.

  • Uvedené ceny sú k dispozícii len v predajni Warehouse Store, nie v pobočkách BDI.

  • Všetky predaje podliehajú dani (žiadne nákupy oslobodené od dane) a platia sa kreditnou kartou. Nie je možné ich účtovať na váš účet BDI.

  • Všetky objednávky zahŕňajú poplatok 5 USD za pozemnú prepravu.

  • Ak chcete nakupovať pomocou svojho účtu BDI, kliknite na tlačidlo Zrušiť.
  
ATTENTION
Pozor
Čoskoro nebude možné používať BDIExpress v prehliadači Internet Explorer.

Microsoft ukončuje podporu prehliadača Internet Explorer. Odporúča sa prechod na Microsoft Edge alebo iný prehliadač.



Alebo kliknite sem pre stiahnutie iného prehliadača 
 

33N268 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRGWWXXXXXX-33N268-AS01-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY3MTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxqTDJnME1DOHhNRFl4T1RBeE1qa3pPVGd3Tmk5TlJsSkhWMWRZV0ZoWVdGaGZNek5PTWpZNFgwRlRNREZmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDMyYWZmZjZhNDQzZWU5MmEwMjE3NDM2NTRmNjE4NjgzM2EwNGVmMjMwNmVlMjgzNjA1NDI1NmQ1ZDY3NTc1ZTM
26473312 Ručné náradie 

DAYTON MANUFACTURING DAYTON MANUFACTURING

33N268

Popis

DAYTON MANUFACTURING 33N268

FESTOON INTERMEDIATE CAR WIRE ROPE CABLE TYPE ROUND CABLE SIZE IN .49 TO .91 WHEEL MOLDED CONCAVE NYLON WHEEL TREAD DIA IN 1 PACKAGE QUANTITY 1

Katalógové číslo výrobcu

33N268

BDI #
26473312

Detaily

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Vaša cena Vyžiadajte si cenu BDIExpress
Množstvo

Zásoby

Celkové zásoby: Na objednávku

Kategória
Značka
Trieda produktu – BDI
G00190
Výrobca
DAYTON MANUFACTURING
Minimálne nákupné množstvo
1
UNSPSC
27112800
Váha / Kilogram
0
Dlhý popis
FESTOON INTERMEDIATE CAR WIRE ROPE CABLE TYPE ROUND CABLE SIZE IN .49 TO .91 WHEEL MOLDED CONCAVE NYLON WHEEL TREAD DIA IN 1 PACKAGE QUANTITY 1