Az NSK Lineártechnika üzletág kiemelt képviseleteként a normál és miniatűr profil síneket, kocsikat és tartozékaikat raktárról kínáljuk.
Sín méretre vágás, szerelés a budapesti telephelyünkön.
 

Compare
NUTR 40 X

COMPARE

NUTR 40 X

Description
NUTR 40 X CAM FOLLOWER BEARING ; 40MM IDX80MM ODX30MM W 2 SEALS

SKF

Part # NUTR 40 X

BDI # 1419805

Features

Roller Width - Inch: 1.181
Roller Width - Millimeter: 30
Roller Surface Profile: Flat
Enclosure: Sealed
Profile: Yoke Type

Inch - Metric: Metric
Roller Diameter - Millimeter: 80
Roller Diameter - Inch: 3.15
Other Features: Full Complement | With Flanged Inner Ring | Labyrinth Seal
Rolling Element: Cylindrical Roller Bearing - Double Row

Price Inventory : Request a quotation
Loading Price
QTY