Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,268
Perem külső átmérője - milliméter:
63
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
2,238
Futófelület szélesség - milliméter:
19,05
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,75
Szíjhézag:
3/8 Inch
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing | Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
57,61
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
5,292
Perem külső átmérője - milliméter:
146
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
5,181
Futófelület szélesség - milliméter:
92,1
Futófelület szélesség - hüvelyk:
3,626
Szíjhézag:
7/8 Inch
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
134,41
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,024
Perem külső átmérője - milliméter:
83
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
2,97
Futófelület szélesség - milliméter:
58
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,283
Szíjhézag:
1/2 Inch
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing | Web Style
Hézag átmérő - milliméter:
76,81
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,024
Perem külső átmérője - milliméter:
83
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
2,97
Futófelület szélesség - milliméter:
33,35
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,313
Szíjhézag:
1/2 Inch
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
76,81
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
1,209
Perem külső átmérője - milliméter:
36
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
1,19
Futófelület szélesség - milliméter:
14,3
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,563
Szíjhézag:
1/5 Inch
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
30,72
Rögzítési mód:
Rough Bore