Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
1,128
Perem külső átmérője - milliméter:
34,036
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
1,108
Futófelület szélesség - milliméter:
7,163
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,282
Szíjhézag:
2 MM
Egyéb jellemzők:
Type 6F
Hézag átmérő - milliméter:
28,651
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
1,128
Perem külső átmérője - milliméter:
34,036
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
1,108
Futófelület szélesség - milliméter:
10,185
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,401
Szíjhézag:
2 MM
Egyéb jellemzők:
Type 6F
Hézag átmérő - milliméter:
28,651
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
1,692
Perem külső átmérője - milliméter:
45,085
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
1,662
Futófelület szélesség - milliméter:
10,338
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,407
Szíjhézag:
3 MM
Hézag átmérő - milliméter:
42,977
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
6
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
1,692
Perem külső átmérője - milliméter:
45,085
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
1,662
Futófelület szélesség - milliméter:
10,185
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,401
Szíjhézag:
3 MM
Egyéb jellemzők:
Type 6F
Hézag átmérő - milliméter:
42,977
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,82
Perem külső átmérője - milliméter:
78,486
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,775
Futófelület szélesség - milliméter:
17,526
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,69
Szíjhézag:
5 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style | Type 6F1
Hézag átmérő - milliméter:
71,628
Rögzítési mód:
Rough Bore