cechy
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
11,24
Średnica Zewn. Milimetry:
285,5
Inne Funkcje:
Taper Lock Bushing | Web Style
Sposób Montażu:
Bushed
Seria Pasa:
SPA
Rozmiar Tulei:
3525
Ilość Rowków:
6
14MPC-80S-20-3525
Opis
TB WOODS 14MPC-80S-20-3525
Nr. katalogowy 14MPC-80S-20-3525
Nr kat. BDI 983238
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
14,036
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
371,475
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
13,926
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
26,416
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,04
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Web Style | Type B2F
Średnica Podziałowa - Milimetry:
356,514
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
15,79
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
15,68
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
52,324
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,06
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Web Style | Type C2
Średnica Podziałowa - Milimetry:
401,066
Sposób Montażu:
Bushed
Szerokość Pasa - Milimetry:
37
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
10,527
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
281,178
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
10,417
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
26,416
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,04
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Solid Style | Type BF1
Średnica Podziałowa - Milimetry:
267,386
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
11,755
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
317,5
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
11,645
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
34,544
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,36
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
HT500 Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
298,577
Sposób Montażu:
Bushed