44-XL-37 AL PILOT
Opis
44-XL-37 AL PILOT KOŁO PASOWE
Nr. katalogowy 44-XL-37 AL PILOT
Nr kat. BDI 15092982
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
2,801
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
2,781
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
14,3
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,563
Podziałka Pasa:
1/5 Inch
Inne Funkcje:
Web Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
71,15
Sposób Montażu:
Rough Bore
Szerokość Pasa - Milimetry:
9,525
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
4,411
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
121
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
4,357
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
95
Szerokość Powierzchni - Cale:
3,74
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
112,05
Sposób Montażu:
Rough Bore
44H100 NR. H100044
Opis
SATI 44H100 NR. H100044
Nr. katalogowy 44H100 NR. H100044
Nr kat. BDI 1404886
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
7,003
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
184
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
6,949
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
33,35
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,313
Podziałka Pasa:
1/2 Inch
Inne Funkcje:
Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
177,87
Sposób Montażu:
Rough Bore
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
1,654
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
48
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
1,624
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
13,4
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,528
Podziałka Pasa:
3 MM
Inne Funkcje:
Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
42,02
Sposób Montażu:
Rough Bore
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
2,757
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,712
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
20,5
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,807
Podziałka Pasa:
5 MM
Inne Funkcje:
Web Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
70,03
Sposób Montażu:
Rough Bore
Szerokość Pasa - Milimetry:
15