cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
7,218
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
190,5
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
7,164
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
88,138
Szerokość Powierzchni - Cale:
3,47
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Średnica Podziałowa - Milimetry:
183,337
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
6,667
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
182,12
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
6,557
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
84,58
Szerokość Powierzchni - Cale:
3,33
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Taper Lock Bushing
Średnica Podziałowa - Milimetry:
169,34
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
6,669
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
182,042
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
6,557
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
125,222
Szerokość Powierzchni - Cale:
4,93
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Średnica Podziałowa - Milimetry:
169,393
Sposób Montażu:
Bushed
PCT 14M-64S-37/3020
Opis
GATES PCT 14M-64S-37/3020
Nr. katalogowy PCT 14M-64S-37/3020
Nr kat. BDI 20520624
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
11,229
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
11,119
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
51
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,008
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Taper Lock Bushing
Średnica Podziałowa - Milimetry:
285,21
Sposób Montażu:
Bushed
Szerokość Pasa - Milimetry:
37
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
6,669
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
183,363
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
6,557
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
93,472
Szerokość Powierzchni - Cale:
3,68
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Średnica Podziałowa - Milimetry:
169,393
Sposób Montażu:
Bushed