Jellemzők
Menet mérete:
M160 X 3
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
8,268
Külső átmérő - milliméter:
210
Névleges vastagság - hüvelyk:
0,984
Névleges vastagság - milliméter:
25
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
8,543
Külső átmérő - milliméter:
217
Egyéb jellemzők:
Face Dia 182 | No Key Bent | Deep Drawn Steel Strip
Belső átmérő - milliméter:
160
Jellemzők
Menet mérete:
M12 X 1
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
1,181
Külső átmérő - milliméter:
30
Egyéb jellemzők:
Precision | Three M5 Locking Pins | With Two Diametrically Opposed Flats to Take Spanner
Névleges vastagság - hüvelyk:
0,551
Névleges vastagság - milliméter:
14
Jellemzők
Cikk:
Element
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Anyag:
Polyurethane
Külső átmérő - hüvelyk:
4
Külső átmérő - milliméter:
101,6
Egyéb jellemzők:
Components May or May Not Intermix Among Brands | Material Flexing | Maximum Shaft Distance 1.31
Tengelykapcsoló típus:
Elastomeric Coupling
Nyomaték:
365In-Lbs
Jellemzők
Cikk:
Sleeve
Szélesség - milliméter:
31,75
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Anyag:
EPDM
Külső átmérő - hüvelyk:
2,313
Külső átmérő - milliméter:
58,75
Egyéb jellemzők:
Components May or May Not Intermix Among Brands | 1 Piece Solid
Tengelykapcsoló típus:
Elastomeric Coupling
Nyomaték:
120In-Lbs
Szélesség - hüvelyk:
1,25