Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,208
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,154
Futófelület szélesség - milliméter:
33
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,299
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Self Tracking Style | White Sprocket | RH and LH Helix Teeth | Conti SilentSync Sprocket
Hézag átmérő - milliméter:
81,483
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
32