6X7.126X0.5 CRWHA1 V / 60013
Opis
SKF 6X7.126X0.5 CRWHA1 V / 60013
Nr. katalogowy 60013 / 6X7.126X0.5 CRWHA1 V
Nr kat. BDI 1255056
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
181
Szerokość Nominalna - Milimetry:
12,7
Otwór Obudowy - Cale:
7,126
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Średnica Wału - Cale:
6
Średnica Wału - Milimetry:
152,4
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small | Bore-Tite on OD | With Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
605868
6.125X7.125X0.5 HDW1 R / 61215
Opis
SKF 6.125X7.125X0.5 HDW1 R / 61215
Nr. katalogowy 61215 / 6.125X7.125X0.5 HDW1 R
Nr kat. BDI 1255658
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
180,975
Szerokość Nominalna - Milimetry:
12,7
Otwór Obudowy - Cale:
7,125
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
6,125
Średnica Wału - Milimetry:
155,575
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
187028
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
193,675
Szerokość Nominalna - Milimetry:
15,875
Otwór Obudowy - Cale:
7,625
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Split
Materiał Wargi:
Nitrile
Szerokość Nominalna - Cale:
0,625
Średnica Wału - Cale:
6,125
Średnica Wału - Milimetry:
155,58
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
1 Butt Joint | With Spring Lock
6X7.5X0.535 HS8 R / 60037
Opis
SKF 6X7.5X0.535 HS8 R / 60037
Nr. katalogowy 60037 / 6X7.5X0.535 HS8 R
Nr kat. BDI 1255125
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
190,5
Szerokość Nominalna - Milimetry:
13,589
Otwór Obudowy - Cale:
7,5
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Split
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
6
Średnica Wału - Milimetry:
152,4
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Large | 1 Butt Joint | With Spring Lock
Globalny Numer Części GPN:
187014
6.125X7.502X0.563 CRSHA1 R / 61248
Opis
SKF 6.125X7.502X0.563 CRSHA1 R / 61248
Nr. katalogowy 61248 / 6.125X7.502X0.563 CRSHA1 R
Nr kat. BDI 1255662
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
190,551
Szerokość Nominalna - Milimetry:
14,3
Otwór Obudowy - Cale:
7,502
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
6,125
Średnica Wału - Milimetry:
155,575
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small | With Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
187031