NJG 2330 VH/C3
Leírás
NJG 2330 VH/C3 ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Anyagszám NJG 2330 VH/C3
BDI anyagszám 1269319
Jellemzők
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
12,598
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
No
Kosáranyag:
None
Elkülöníthető:
Inner Ring - One Side
Egyéb jellemzők:
Full Complement | 1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring
Globális cikkszám GPN:
455282
A görgősorok száma:
Single Row
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Tapered
Kosáranyag:
Steel
Belső hézag:
C3-Loose
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
13,386
Egyéb jellemzők:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Adapter Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing
Jellemzők
Magasság - milliméter:
85
1. furat - hüvelyk:
7,874
2. furat - milliméter:
257
Magasság - hüvelyk:
3,346
Axiális csapágy:
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
13,386
Egyéb jellemzők:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Önbeállító:
Yes
Kosáranyag:
Steel
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Tapered
Kosáranyag:
Steel
Belső hézag:
C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
12,598
Egyéb jellemzők:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Adapter Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing
24138 CCK30/W33
Leírás
24138 CCK30/W33 ; CMIX-121/1
Anyagszám 1540057586501002000
BDI anyagszám 1419273
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Tapered
Kosáranyag:
Steel
Belső hézag:
C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
12,598
Egyéb jellemzők:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Adapter Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing