P2B513-USAF-203LER
Opis
DODGE P2B513-USAF-203LER
Nr. katalogowy P2B513-USAF-203LER
Nr kat. BDI 243601
cechy
Calowe - Metryczne:
Inch
Długość/Głębokość Otworu - Milimetry:
117,881
Inne Funkcje:
Double Row | Open End Cover | Corrosion Resistant
Globalny Numer Części GPN:
521350
Typ Obudowy:
2 Bolt Pillow Block
Rozsraw Śrub - Cale:
8,8
Materiał Obudowy:
Cast Iron
Sposób Montażu:
Tapered Adapter Sleeve
Konfiguracja Obudowy:
2 Piece Split
Ilość Otworów Montażowych:
2
P2B513-ISAF-203L MOD;079525
Opis
DODGE P2B513-ISAF-203L MOD ; 079525
Nr. katalogowy 079525
Nr kat. BDI 27291057
cechy
Calowe - Metryczne:
Inch
Długość/Głębokość Otworu - Milimetry:
76,962
Inne Funkcje:
Double Row | Has Flinger
Typ Obudowy:
2 Bolt Pillow Block
Rozsraw Śrub - Cale:
8,8
Materiał Obudowy:
Cast Iron
Sposób Montażu:
Tapered Adapter Sleeve
Konfiguracja Obudowy:
2 Piece Split
Ilość Otworów Montażowych:
2
Odległość od Podstawy do Środka - Milimetry:
76,2
cechy
Calowe - Metryczne:
Metric
Długość/Głębokość Otworu - Milimetry:
60,7
Inne Funkcje:
Single Row | Thin Wall
Globalny Numer Części GPN:
522365
Typ Obudowy:
2 Bolt Pillow Block
Rozsraw Śrub - Cale:
8
Materiał Obudowy:
Cast Iron
Sposób Montażu:
Tapered Adapter Sleeve
Konfiguracja Obudowy:
1 Piece Solid
Ilość Otworów Montażowych:
2
P2B-GTH-12-E-HT;073596
Opis
DODGE P2B-GTH-12-E-HT ; 073596
Nr. katalogowy 073596
Nr kat. BDI 27313543
cechy
Calowe - Metryczne:
Inch
Długość/Głębokość Otworu - Milimetry:
53,848
Inne Funkcje:
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Ring | Thin Wall | Without Adapter Sleeve and Lock Nut | High Temperature Range From 225 to 400 Degree F
Typ Obudowy:
2 Bolt Pillow Block
Rozsraw Śrub - Cale:
8
Materiał Obudowy:
Cast Iron
Sposób Montażu:
Tapered Adapter Sleeve
Konfiguracja Obudowy:
1 Piece Solid
Ilość Otworów Montażowych:
2
Odległość od Podstawy do Środka - Milimetry:
76,2
cechy
Calowe - Metryczne:
Inch
Długość/Głębokość Otworu - Milimetry:
60,706
Inne Funkcje:
Single Row | Medium Duty | Wide Inner Ring | Thin Wall
Typ Obudowy:
2 Bolt Pillow Block
Rozsraw Śrub - Cale:
8
Materiał Obudowy:
Cast Iron
Sposób Montażu:
Tapered Adapter Sleeve
Konfiguracja Obudowy:
1 Piece Solid
Ilość Otworów Montażowych:
2
Odległość od Podstawy do Środka - Milimetry:
76,2