Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.
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
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

Ceny umowne


porównaj
MR 16 N

Porównaj

MR 16 N

Opis
MCGILL MR 16 N

MCGILL

Nr. katalogowy MR 16 N

Nr kat. BDI 347294

cechy

Obudowa: Open
Komponent: Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Zamknięty Koniec: No
Łożysko Wzdłużne: No
Calowe - Metryczne: Inch

Średnica Zewn. Cale: 1,5
Zabezpieczenie: Yes
Inne Funkcje: 2 Rib Outer Ring | Steel Cage | Heavy Duty | Narrow Width | Oil Hole
Globalny Numer Części GPN: 23012
Samonastawne: No

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
2MM9104WI

Porównaj

2MM9104WI

Opis
TIMKEN 2MM9104WI

TIMKEN

Nr. katalogowy 2MM9104WI

Nr kat. BDI 1333939

cechy

Obudowa: Open
Matriał - Kulka: Steel
Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 1,654
Szlifowane: No

Kąt Styku: 15 Degree
Inne Funkcje: Single Row | Angular Contact | Super High Precision
Materiał Koszyka: Phenolic
Ilość Łożysk: 1 (Single)
Typ Bieżni: 1 Rib Outer Ring

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
5309C

Porównaj

5309C

Opis
SKF 5309C

SKF

Nr. katalogowy 5309C

Nr kat. BDI 662993

cechy

Obudowa: Open
Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 3,937
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania: No
Szlifowane: No

Kąt Styku: 30 Degree
Globalny Numer Części GPN: 256385
Materiał Koszyka: Steel
Pierścień Zabezpieczający: No
Ilość Łożysk: 1 (Single)

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość