Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.
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
A BDIExpress hamarosan már nem fog futni az Internet Explorer alatt.

A Microsoft már nem nyújt támogatást az Internet Explorer böngészőhöz, és megpróbálja kivezetni a piacról. A Microsoft azt javasolja, hogy a felhasználók váltsanak Microsoft Edge-re.



Vagy kattintson az alábbi linkre egy másik böngésző letöltéséhez. 
 

Szerződéses árazást JELEZ

Az NSK Lineártechnika üzletág kiemelt képviseleteként a normál és miniatűr profil síneket, kocsikat és tartozékaikat raktárról kínáljuk.
Sín méretre vágás, szerelés a budapesti telephelyünkön.
 

1 / 7 oldal

Következő

Összehasonlítás
NNU 4184/316275

ÖSSZEHASONLÍTÁS

NNU 4184/316275

Leírás
SKF NNU 4184/316275

SKF

Anyagszám NNU 4184/316275

BDI anyagszám 1267226

Jellemzők

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer: Metric
Külső átmérő - hüvelyk: 27,559
Furatprofil: Straight
Rögzítő: Yes

Kosáranyag: Polymer
Elkülöníthető: Inner Ring - Both Sides
Egyéb jellemzők: Plain Inner Ring | 3 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Globális cikkszám GPN: 566622
A görgősorok száma: Double Row

Nettó ár KÉSZLET : Kérjen ajánlatot
Loading Price
Menny.
23280 CAK/C083W507

ÖSSZEHASONLÍTÁS

23280 CAK/C083W507

Leírás
23280 CAK/C083W507

SKF

Anyagszám 23280 CAK/C083W507

BDI anyagszám 1247903

Jellemzők

tömítettség: Open
Furatprofil: Tapered
Kosáranyag: Brass
Belső hézag: C3-Loose
Hüvelyk - metrikus rendszer: Metric

Külső átmérő - hüvelyk: 28,346
Egyéb jellemzők: Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available
A görgősorok száma: Double Row
Rögzítési mód: Adapter Mount
Gördülő elem: Spherical Roller Bearing

Nettó ár KÉSZLET : Kérjen ajánlatot
Loading Price
Menny.
23280 CA/W33

ÖSSZEHASONLÍTÁS

23280 CA/W33

Leírás
SKF 23280 CA/W33

SKF

Anyagszám 23280 CA/W33

BDI anyagszám 1247902

Jellemzők

tömítettség: Open
Furatprofil: Straight
Kosáranyag: Brass
Belső hézag: C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer: Metric

Külső átmérő - hüvelyk: 28,346
Egyéb jellemzők: One Piece Cage | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma: Double Row
Rögzítési mód: Shaft Mount
Gördülő elem: Spherical Roller Bearing

Nettó ár KÉSZLET : Kérjen ajánlatot
Loading Price
Menny.
23284 CAK/C083W507

ÖSSZEHASONLÍTÁS

23284 CAK/C083W507

Leírás
23284 CAK/C083W507

SKF

Anyagszám 23284 CAK/C083W507

BDI anyagszám 1247909

Jellemzők

tömítettség: Open
Furatprofil: Tapered
Kosáranyag: Brass
Belső hézag: C3-Loose
Hüvelyk - metrikus rendszer: Metric

Külső átmérő - hüvelyk: 29,921
Egyéb jellemzők: Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available
A görgősorok száma: Double Row
Rögzítési mód: Adapter Mount
Gördülő elem: Spherical Roller Bearing

Nettó ár KÉSZLET : Kérjen ajánlatot
Loading Price
Menny.
23284 CAK/C08W33

ÖSSZEHASONLÍTÁS

23284 CAK/C08W33

Leírás
SKF 23284 CAK/C08W33

SKF

Anyagszám 23284 CAK/C08W33

BDI anyagszám 1247910

Jellemzők

tömítettség: Open
Furatprofil: Tapered
Kosáranyag: Brass
Belső hézag: C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer: Metric

Külső átmérő - hüvelyk: 29,921
Egyéb jellemzők: Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | One Piece Cage | P5 Running Accuracy | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma: Double Row
Rögzítési mód: Adapter Mount
Gördülő elem: Spherical Roller Bearing

Nettó ár KÉSZLET : Kérjen ajánlatot
Loading Price
Menny.