ALHW8505 422.1/1 A 56C 1.500
Opis
HUB CITY ALHW8505 422.1/1 A 56C 1.500
Nr. katalogowy ALHW8505 422.1/1 A 56C 1.500
Nr kat. BDI 476191
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.33HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
4,1
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
85,09
Odległość Nominalna Osi - Cale:
3,35
Inne Funkcje:
Double Reduction | Other Mount Torque Arm Mounted | Single Piece Construction | Alloy Shaft
Sposób Montażu:
Shaft Mounted
Długość Całkowita - Cale:
11,7