304 20/1 A WR 182TC
Opis
HUB CITY 304 20/1 A WR 182TC
Nr. katalogowy 304 20/1 A WR 182TC
Nr kat. BDI 23695980
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
182TC/184TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
3HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
87,5
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
87,5
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
76,2
Inne Funkcje:
Single Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal
Elementy Złożenia:
76,2
Sposób Montażu:
Direct Mounted
264 25/1 A WR 143TC
Opis
HUB CITY 264 25/1 A WR 143TC
Nr. katalogowy 264 25/1 A WR 143TC
Nr kat. BDI 23693116
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
143TC/145TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
2HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
70
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
70
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
66,802
Inne Funkcje:
Single Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal
Elementy Złożenia:
66,802
Sposób Montażu:
Direct Mounted
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
100HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
875
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Single Reduction | High Alloy Shaft | Tapered Roller Bearing | Heavy Duty Industrial Seal
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
29,921
Szerokość Całkowita - Cale:
21,654
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
150HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
1166,7
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Single Reduction | High Alloy Shaft | Tapered Roller Bearing | Heavy Duty Industrial Seal
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
29,921
Szerokość Całkowita - Cale:
21,654
SSW184 5/1 A WR 56C
Opis
HUB CITY SSW184 5/1 A WR 56C
Nr. katalogowy SSW184 5/1 A WR 56C
Nr kat. BDI 23692850
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
2HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
350
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
350
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
44,45
Inne Funkcje:
Single Reduction | Food Grade Synthetic lubricant
Elementy Złożenia:
44,45
Sposób Montażu:
Direct Mounted