Jellemzők
Görgő szélesség - hüvelyk:
1,142
Menet mérete:
M24 X 1.5
Csapszeg átmérő - hüvelyk:
1,102
Csapszeg átmérő - milliméter:
28
tömítettség:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Görgő átmérő - milliméter:
62
Görgő átmérő - hüvelyk:
2,441
Egyéb jellemzők:
Single Row | Carbon Steel Cage Material | 52600N Static Load Rating | 30500N Dynamic Load Rating
Jellemzők
Görgő szélesség - hüvelyk:
1,142
Menet mérete:
M24 X 1.5
Csapszeg átmérő - hüvelyk:
1,102
Csapszeg átmérő - milliméter:
28
tömítettség:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Görgő átmérő - milliméter:
62
Görgő átmérő - hüvelyk:
2,441
Egyéb jellemzők:
Full Complement | Single Row | High Carbon Steel Material | 92000N Static Load Rating | 46600N Dynamic Load Rating
Jellemzők
Görgő szélesség - hüvelyk:
1,142
Menet mérete:
M24 X 1.5
Csapszeg átmérő - hüvelyk:
1,102
Csapszeg átmérő - milliméter:
28
tömítettség:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Görgő átmérő - milliméter:
72
Görgő átmérő - hüvelyk:
2,835
Egyéb jellemzők:
Single Row | Carbon Steel Cage Material | 52600N Static Load Rating | 30500N Dynamic Load Rating
Jellemzők
Görgő szélesség - hüvelyk:
1,142
Menet mérete:
M24 X 1.5
Csapszeg átmérő - hüvelyk:
1,102
Csapszeg átmérő - milliméter:
28
tömítettség:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Görgő átmérő - milliméter:
72
Görgő átmérő - hüvelyk:
2,835
Egyéb jellemzők:
Single Row | Carbon Steel Cage Material | 52600N Static Load Rating | 30500N Dynamic Load Rating
Jellemzők
Görgő szélesség - hüvelyk:
1,142
Menet mérete:
M24 X 1.5
Csapszeg átmérő - hüvelyk:
1,102
Csapszeg átmérő - milliméter:
28
tömítettség:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Görgő átmérő - milliméter:
62
Görgő átmérő - hüvelyk:
2,441
Egyéb jellemzők:
Single Row | Carbon Steel Cage Material | 52600N Static Load Rating | 30500N Dynamic Load Rating