Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,75
Šírka valčekov – milimetre:
19,05
Profil povrchu valčekov:
Flat
Kryt:
Sealed
Profil:
Yoke Type
Palec – metrický:
Inch
Priemer valčekov – milimetre:
31,75
Priemer valčekov - palce:
1,25
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | Black Oxide Coating | Lubri-Disc Seal
Globálne číslo dielu GPN:
21250
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
1,142
Veľkosť závitu:
M24 X 1.5
Priemer čapu - palce:
0,945
Priemer čapu – milimetre:
24
Kryt:
Sealed
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
62
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | Screwdriver Slot | Lubri-Disc Seals
Globálne číslo dielu GPN:
20986
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,945
Veľkosť závitu:
M20 X 1.5
Priemer čapu - palce:
0,787
Priemer čapu – milimetre:
20
Kryt:
Sealed
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
47
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | Screwdriver Slot | Lubri-Disc Seals
Globálne číslo dielu GPN:
20969
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,709
Šírka valčekov – milimetre:
18
Profil povrchu valčekov:
Crowned
Kryt:
Sealed
Profil:
Yoke Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
35
Priemer valčekov - palce:
1,378
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | Black Oxide Coating | Lubri-Disc Seal
Globálne číslo dielu GPN:
21326
SB 22220 C3 W33 SS
Popis
MCGILL SB 22220 C3 W33 SS
Katalógové číslo výrobcu SB 22220 C3 W33 SS
BDI # 344483
Vlastnosti
Kryt:
2 Seals
Profil otvoru:
Straight
Materiál klietky:
Steel
Vnútorná vôľa:
C3-Loose
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
7,087
Ostatné vlastnosti:
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov:
Single Row
Uchytávacia metóda:
Shaft Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing