Jellemzők
Cikk:
Assembly
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
9,875
Külső átmérő - milliméter:
250,825
Furat - milliméter:
101,6
Furat - hüvelyk:
4
Egyéb jellemzők:
1 Single Cone | 1 Single Cup | Steel Cage Material | Indirect Mounting
Összeszerelendő alkotórészek:
HH923649 (1) | HH923610 (1)
Alapszám:
HH923649
Pontossági Osztály:
Standard
Jellemzők
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
9,449
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
Yes
Kosáranyag:
Brass
Elkülöníthető:
Inner Ring - One Side
Egyéb jellemzők:
1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
Globális cikkszám GPN:
663759
A görgősorok száma:
Single Row
23152EJW33W45AC3
Leírás
23152EJW33W45AC3 ; 190029889
Anyagszám 23152EJW33W45AC3
BDI anyagszám 21723356
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Straight
Kosáranyag:
Steel
Belső hézag:
C3-Loose
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
17,323
Egyéb jellemzők:
Two Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Shaft Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing
NP 271964
Leírás
NP 271964 ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Anyagszám NP271964-K0000
BDI anyagszám 1483778
Jellemzők
Cikk:
Cup
Szélesség - milliméter:
25,7
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
7,677
Külső átmérő - milliméter:
195
Pontossági Osztály:
Standard
Szélesség - hüvelyk:
1,012
Alapszám:
NP271964
71450-99404
Leírás
71450/751D ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Anyagszám 71450-99404
BDI anyagszám 1425041
Jellemzők
Cikk:
Assembly
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
7,5
Külső átmérő - milliméter:
190,5
Furat - milliméter:
114,3
Furat - hüvelyk:
4,5
Egyéb jellemzők:
2 Single Cone | 1 Double Cup
Összeszerelendő alkotórészek:
71450 (2) | 71751D (1)
Alapszám:
71450
Pontossági Osztály:
Standard