MN1H-2-1/2-MS;161728
Leírás
MN1H-2-1/2-MS NR. 161728 ; MÁGNESSZELEP
Anyagszám 161728
BDI anyagszám 15060653
Jellemzők
Csatlakozó típusa:
1/2" G
Ki- és Bemenetek száma:
2 Port | 2 Way
Szelep típusa:
Diaphragm | Solenoid
Működtetés:
Solenoid - Air Pilot - Manual | Detent Return
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
3100 L/Min Flow Rate | Non Reversible | Inline Installation Mounting | -10 To 60 Deg C Ambient Temperature
Teljes hossz - hüvelyk:
2,638
Feszültség:
24 VDC
Jellemzők
Csatlakozó típusa:
Not Available
Ki- és Bemenetek száma:
5 Port | 4 Way
Szelep típusa:
Solenoid
Működtetés:
Solenoid
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
With Surge Suppressor and Light | Non-Locking Manual Override
Teljes hossz - hüvelyk:
5,535
Feszültség:
24 VDC
Jellemzők
Csatlakozó típusa:
Not Available
Ki- és Bemenetek száma:
5 Port | 4 Way
Szelep típusa:
Solenoid
Működtetés:
Solenoid - Air Pilot | Solenoid - Air Pilot Return
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
Air Fluid | Internal Pilot | Plug In | Conduit Terminal | With Light/Surge Voltage Suppressor | Non Locking Push Type Manual Override | In/Out Position
Teljes hossz - hüvelyk:
7,362
Feszültség:
24 VDC
Jellemzők
Csatlakozó típusa:
1/4" FNPTF
Ki- és Bemenetek száma:
5 Port | 4 Way
Szelep típusa:
Solenoid
Működtetés:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
0.93/0.81 Cv Factor | Air Fluid | Body Ported | Internal Pilot | Non Locking Type Manual Override | DIN Terminal with Connector | With Light/Surge Voltage Suppressor | In/Out Position
Teljes hossz - hüvelyk:
5,083
Feszültség:
24 VDC
Jellemzők
Csatlakozó típusa:
1/4" Tubing OD
Ki- és Bemenetek száma:
5 Port | 4 Way
Szelep típusa:
Solenoid
Működtetés:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
Air Fluid | Body Ported | Internal Pilot | Non Locking Type Manual Override | DIN Terminal with Connector | With Light/Surge Voltage Suppressor | One Touch Fitting | In/Out Position
Teljes hossz - hüvelyk:
4,524
Feszültség:
24 VDC