GRLA-M5-QS-6-RS-D;197578
Leírás
GRLA-M5-QS-6-RS-D NR. 197578 ; F.VCSAPÓ SZELEP
Anyagszám 197578
BDI anyagszám 15060383
Jellemzők
Csatlakozó típusa:
M5 | 6 MM Tubing OD
Ki- és Bemenetek száma:
2 Port | 1 Way
Szelep típusa:
Flow Control
Működtetés:
Knurled Screw
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Egyéb jellemzők:
Screw In Male Thread Mounting | -10 To 60 Deg C Ambient Temperature | Exhaust Air | QS-6 Fitting
Teljes hossz - hüvelyk:
1,378
Feszültség:
Not Applicable
Jellemzők
Csatlakozó típusa:
1/8" G
Ki- és Bemenetek száma:
5 Port | 4 Way
Szelep típusa:
Poppet
Működtetés:
Air Pilot - Manual | Spring Return
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
500 L/Min Flow Rate | Non Reversible | Through Hole Mounting | Internal Air Pilot | -5 To 40 Deg C Ambient Temperature
Teljes hossz - hüvelyk:
4,606
Feszültség:
Not Applicable
Jellemzők
Csatlakozó típusa:
1/8" G
Ki- és Bemenetek száma:
5 Port | 4 Way
Szelep típusa:
Poppet
Működtetés:
Air Pilot - Manual | Air Pilot - Manual Return
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
600 L/Min Flow Rate | Non Reversible | Through Hole Mounting | -10 To 60 Deg C Ambient Temperature
Teljes hossz - hüvelyk:
5,197
Feszültség:
Not Applicable
VL/O-3-1/2 NR. 9983
Leírás
FESTO VL/O-3-1/2 NR. 9983
Anyagszám VL/O-3-1/2 NR. 9983
BDI anyagszám 15013429
Jellemzők
Csatlakozó típusa:
1/2" G
Ki- és Bemenetek száma:
3 Port | 3 Way
Szelep típusa:
Poppet
Működtetés:
Air Pilot | Spring Return
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
3700 L/Min Flow Rate | Reversible | Through Hole Mounting | -5 To 40 Deg C Ambient Temperature
Teljes hossz - hüvelyk:
4,646
Feszültség:
Not Applicable