Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
19,65
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
19,54
Futófelület szélesség - milliméter:
84,582
Futófelület szélesség - hüvelyk:
3,33
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Arm Style | Type D3
Hézag átmérő - milliméter:
499,11
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
68
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
19,65
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
19,54
Futófelület szélesség - milliméter:
106,68
Futófelület szélesség - hüvelyk:
4,2
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Web Style | Type D2
Hézag átmérő - milliméter:
499,11
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
90
Jellemzők
Cikk:
Element
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Anyag:
Polyurethane
Külső átmérő - hüvelyk:
16
Külső átmérő - milliméter:
406,4
Egyéb jellemzők:
Components May or May Not Intermix Among Brands | Material Flexing | Maximum Shaft Distance 5
Tengelykapcsoló típus:
Elastomeric Coupling
Nyomaték:
39500In-Lbs