Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Tapered
Kosáranyag:
Steel
Belső hézag:
C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
9,843
Egyéb jellemzők:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Adapter Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing
Jellemzők
Cikk:
Element
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Anyag:
Polyurethane
Külső átmérő - hüvelyk:
9,5
Külső átmérő - milliméter:
241,3
Egyéb jellemzők:
Components May or May Not Intermix Among Brands | Material Flexing | Maximum Shaft Distance 2.68
Tengelykapcsoló típus:
Elastomeric Coupling
Nyomaték:
5500In-Lbs
Jellemzők
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
8,858
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
Yes
Kosáranyag:
Brass
Elkülöníthető:
Inner Ring - Both Sides
Egyéb jellemzők:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity | Medium Series | X Life Bearing
Globális cikkszám GPN:
449150
A görgősorok száma:
Single Row
Jellemzők
tömítettség:
Open
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
8,858
Maximális kapacitás / töltőnyílás:
No
párosítható:
Yes
hatásszög:
40 Degree
Globális cikkszám GPN:
235677
Kosáranyag:
Brass
Rögzítőgyűrű:
No
Csapágyak száma:
1 (Single)