30TM31ANXRX1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-SRB-2SL-STL-SR-TM-N-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc1NzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UyTDJoak1pOHhNRFl6T1RrMU1USXpNekExTkM5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpKVFRGOVRWRXhmVTFKZlZFMWZUbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YTFhYmM5NjAzZDgzZWJjMmI5ZGYzNzBiMzI3NDdmNTFhMmM0MmQ4MWQ4NmI2NzFiZWRlMmU4NjI4MmVkMTUwYQ
20101426 单列球轴承 

NSK NSK

30TM31ANXRX1

描述

NSK 30TM31ANXRX1

Single Row Ball Bearing; 30MM Bore; 66MM Outside Diameter; 17MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage

制造商部件号

30TM31ANXRX1

BDI部件号
20101426

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
Yes
内部特点
No
保持架材料
Steel
外壳类型
Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove | Sealed Clean Bearing | Rubber Seal
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
详细描述
Single Row Ball Bearing; 30MM Bore; 66MM Outside Diameter; 17MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
外圈宽度
0.669 英寸 | 17 毫米
外径
2.598 英寸 | 66 毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新