PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
CSB211-55MM
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL CSB211-55MM
Insert Bearing; 55MM Bore; Narrow Inner Ring; 21MM Outer Race Width; 100MM Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 45.3MM Length Thru Bore; Not Relubricatable; Contact Seal; No Snap Ring
制造商部件号
CSB211-55MM
BDI部件号
18123610
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/CSB211-55MM/p/18123610
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0800675054472
重量 / Kilogram
2.314
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Narrow Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
No
密封类型
Contact
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Normal Duty | Steel Cage
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
2.42508
详细描述
Insert Bearing; 55MM Bore; Narrow Inner Ring; 21MM Outer Race Width; 100MM Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 45.3MM Length Thru Bore; Not Relubricatable; Contact Seal; No Snap Ring
外径
3.937 英寸 | 100 毫米
孔径
2.165 英寸 | 55 毫米
外圈宽度
0.827 英寸 | 21 毫米
内圈长
1.783英寸 | 45.3毫米