https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-21477069-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI3NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJtTDJoa015OHhNREEzTmpZME5EY3pOekExTkM5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNakUwTnpjd05qbGZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8ZTgxMjg2MWFmNGEyZWExYzk3NjgwMmQ4NDc3OTNiZmZlNzViMWYyZWI1ZWU1MGY5OTg5NGJkYjk5ZjBmMDgxZg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-21477069-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI3NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJtTDJoa015OHhNREEzTmpZME5EY3pOekExTkM5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNakUwTnpjd05qbGZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8ZTgxMjg2MWFmNGEyZWExYzk3NjgwMmQ4NDc3OTNiZmZlNzViMWYyZWI1ZWU1MGY5OTg5NGJkYjk5ZjBmMDgxZg
ROTOR CLIP
ROTOR CLIP
SH-56ST PA
ROTOR CLIP ROTOR CLIP
描述
ROTOR CLIP SH-56ST PA
Retaining Ring; 0.562" Shaft Dia X 0.035" Thickness; Carbon Spring Steel; Phosphate Coating
制造商部件号
SH-56ST PA
BDI部件号
21477227
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%B4%A7%E5%9B%BA%E4%BB%B6/SH-56ST-PA/p/21477227
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 墨西哥 | 974 |
| BDI- 美国 | 943 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072171700318
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F00234
名称
Ring
关键字串
Retaining
重量/磅
0.0011
产品明细
Retaining Ring
产品规格
Retaining Ring; 0.562" Shaft Dia X 0.035" Thickness; Carbon Spring Steel; Phosphate Coating
详细描述
Retaining Ring; 0.562" Shaft Dia X 0.035" Thickness; Carbon Spring Steel; Phosphate Coating