25B19F https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-IDLR-NB-STL-1-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgwMTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZsTDJnNU5TOHhNREUwTVRjMU1UY3pPRE01T0M5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZTVVJNVWw5T1FsOVRWRXhmTVY4ek1EQllNekF3TG1wd1p3fGY5NTI0ZjQ1OTAyYTNmYTdhZDI2ODYwY2EyNjU0YjExMDcyZWQwYTU0ODZlMGY4MDcyZjQ4NDZhMTczZjI5NWE
21436876 托辊链轮 

BREWER MACH AND GEAR BREWER MACH AND GEAR

25B19F

描述

BREWER MACH AND GEAR 25B19F

Roller Chain; 1/2" Bore; 25 Chain Size; 19 Teeth; Needle Bearing; 1/4" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Steel

制造商部件号

25B19F

BDI部件号
21436876

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
BREWER MACHINE AND GEAR CO.
最低订购量
重量 / Kilogram
0.064
Product Group - BDI
M02312
链规格
25
链条类型
Roller Chain
齿数
19
轮齿列数
1
淬火轮齿
No
轴承类型
Needle Bearing
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Idler Chain Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Chain Idler
制造商货号
25B19F
重量/磅
0.14
详细描述
Roller Chain; 1/2" Bore; 25 Chain Size; 19 Teeth; Needle Bearing; 1/4" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Steel
链节距
0.25 英寸 | 6.35 毫米
内圈长
0.5英寸 | 12.7毫米
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
1.648 英寸 | 41.859 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新