17L075 STEEL, PILOT HOLE
Opis
17L075 STEEL, PILOT HOLE
Nr. katalogowy 17L075 STEEL, PILOT HOLE
Nr kat. BDI 15092916
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
2,029
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
57,912
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
1,999
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
25,4
Szerokość Powierzchni - Cale:
1
Podziałka Pasa:
3/8 Inch
Inne Funkcje:
Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
51,54
Sposób Montażu:
Rough Bore
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
2,706
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
75
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
2,652
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
46,05
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,813
Podziałka Pasa:
1/2 Inch
Inne Funkcje:
Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
68,72
Sposób Montażu:
Rough Bore
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
1,065
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
30,175
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
1,02
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
13,894
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,547
Podziałka Pasa:
5 MM
Inne Funkcje:
PA Series | Double Flange | Clear Anodized Aluminum Alloy | With Setscrew
Średnica Podziałowa - Milimetry:
27,051
Sposób Montażu:
Rough Bore
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
2,029
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
57
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
1,999
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
19,05
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,75
Podziałka Pasa:
3/8 Inch
Inne Funkcje:
Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
51,54
Sposób Montażu:
Rough Bore
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
0,639
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
18,796
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
0,609
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
6,909
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,272
Podziałka Pasa:
3 MM
Średnica Podziałowa - Milimetry:
16,231
Sposób Montażu:
Rough Bore
Szerokość Pasa - Milimetry:
6