Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
4,775
Perem külső átmérője - milliméter:
128
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
4,72
Futófelület szélesség - milliméter:
33,35
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,313
Szíjhézag:
1/2 Inch
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
121,28
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,766
Perem külső átmérője - milliméter:
97
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,687
Futófelület szélesség - milliméter:
21
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,827
Szíjhézag:
10 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
95,65
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,581
Perem külső átmérője - milliméter:
97
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
3,551
Futófelület szélesség - milliméter:
25,4
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1
Szíjhézag:
3/8 Inch
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing | Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
90,96
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
1,91
Perem külső átmérője - milliméter:
54
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
1,89
Futófelület szélesség - milliméter:
10,922
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,43
Szíjhézag:
1/5 Inch
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
48,51
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,766
Perem külső átmérője - milliméter:
97
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,687
Futófelület szélesség - milliméter:
37
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,457
Szíjhézag:
10 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
95,65
Rögzítési mód:
Rough Bore