568MT30AF-L66S1R
Popis
TSUBAKI 568MT30AF-L66S1R
Katalógové číslo výrobcu 568MT30AF-L66S1R
BDI # 926661
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
5,614
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
5,56
Šírka tváre – milimetre:
38,1
Šírka tváre - palce:
1,5
Rozteč remeňa:
8 MM
Ostatné vlastnosti:
L6 Locking Sleeve | 6 Number Of Bolts | Standard Bore
Priemer stúpania – milimetre:
142,596
Uchytávacia metóda:
Locking Sleeve
Šírka remeňa – milimetre:
30
568MT30AF-L56S1H
Popis
TSUBAKI 568MT30AF-L56S1H
Katalógové číslo výrobcu 568MT30AF-L56S1H
BDI # 926658
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
5,614
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
5,56
Šírka tváre – milimetre:
38,1
Šírka tváre - palce:
1,5
Rozteč remeňa:
8 MM
Ostatné vlastnosti:
L5 Locking Sleeve | 6 Number Of Bolts | Standard Bore
Priemer stúpania – milimetre:
142,596
Uchytávacia metóda:
Locking Sleeve
Šírka remeňa – milimetre:
30
568MT30AF-L48S1B
Popis
TSUBAKI 568MT30AF-L48S1B
Katalógové číslo výrobcu 568MT30AF-L48S1B
BDI # 926654
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
5,614
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
5,56
Šírka tváre – milimetre:
38,1
Šírka tváre - palce:
1,5
Rozteč remeňa:
8 MM
Ostatné vlastnosti:
L4 Locking Sleeve | 8 Number Of Bolts | Standard Bore
Priemer stúpania – milimetre:
142,596
Uchytávacia metóda:
Locking Sleeve
Šírka remeňa – milimetre:
30
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
5,614
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
151
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
5,56
Šírka tváre – milimetre:
38
Šírka tváre - palce:
1,496
Rozteč remeňa:
8 MM
Ostatné vlastnosti:
Taper Lock Bushing | Web Style
Priemer stúpania – milimetre:
142,6
Uchytávacia metóda:
Bushed
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
1,404
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
40,005
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
1,384
Šírka tváre – milimetre:
7,163
Šírka tváre - palce:
0,282
Rozteč remeňa:
2 MM
Ostatné vlastnosti:
Type 6F
Priemer stúpania – milimetre:
35,662
Uchytávacia metóda:
Rough Bore