6014MT85AF-F1.625
Opis
TSUBAKI 6014MT85AF-F1.625
Nr. katalogowy 6014MT85AF-F1.625
Nr kat. BDI 926817
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
10,527
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
10,417
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
101,6
Szerokość Powierzchni - Cale:
4
Podziałka Pasa:
14 MM
Średnica Podziałowa - Milimetry:
267,386
Sposób Montażu:
Finished Bore
Szerokość Pasa - Milimetry:
85
Typ Pasa:
14M-85
60G-14M-20-3525
Opis
CONTINENTAL 60G-14M-20-3525
Nr. katalogowy 60G-14M-20-3525
Nr kat. BDI 21507096
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
10,527
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
274
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
10,417
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
26,416
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,04
Podziałka Pasa:
14 Millimeter
Inne Funkcje:
Taper Lock Bushing | Conti Synchroforce Supreme Sprockets
Średnica Podziałowa - Milimetry:
267,386
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
15,038
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
404,622
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
14,868
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
301,752
Szerokość Powierzchni - Cale:
11,88
Podziałka Pasa:
20 MM
Inne Funkcje:
QD Bushing | Solid Style | Type A1F | Conti Synchroforce Advance Sprocket
Średnica Podziałowa - Milimetry:
381,965
Sposób Montażu:
Bushed
6014MT115AF-F2.000
Opis
TSUBAKI 6014MT115AF-F2.000
Nr. katalogowy 6014MT115AF-F2.000
Nr kat. BDI 926761
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
10,527
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
10,417
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
133,35
Szerokość Powierzchni - Cale:
5,25
Podziałka Pasa:
14 MM
Średnica Podziałowa - Milimetry:
267,386
Sposób Montażu:
Finished Bore
Szerokość Pasa - Milimetry:
115
Typ Pasa:
14M-115
6014MT170AF-F2.125
Opis
TSUBAKI 6014MT170AF-F2.125
Nr. katalogowy 6014MT170AF-F2.125
Nr kat. BDI 926775
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
10,527
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
10,417
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
187,325
Szerokość Powierzchni - Cale:
7,375
Podziałka Pasa:
14 MM
Średnica Podziałowa - Milimetry:
267,386
Sposób Montażu:
Finished Bore
Szerokość Pasa - Milimetry:
170
Typ Pasa:
14M-170