Jellemzők
tömítettség:
Open
Ház szélessége - milliméter:
9
Anyag - csapágygolyó:
Steel
Anyag - bélés:
Not Applicable
Anyag - külső tag:
Die Cast Zinc Alloy
Rögzítőmenet:
M10 X 1.5
A menet iránya:
Right Hand
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Egyéb jellemzők:
2 Piece | Copper Bushing
Gördülő elem:
Spherical Plain Bearing
22212 EJW33C3
Leírás
22212 EJW33C3 ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Anyagszám 22212EAE4
BDI anyagszám 1412653
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Straight
Kosáranyag:
Steel
Belső hézag:
C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
4,331
Egyéb jellemzők:
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Shaft Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing
Jellemzők
tömítettség:
Open
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,543
Maximális kapacitás / töltőnyílás:
No
párosítható:
No
hatásszög:
30 Degree
Egyéb jellemzők:
Glass Fibre Reinforced Cage
Kosáranyag:
Polyamide
Rögzítőgyűrű:
No
Csapágyak száma:
1 (Single)
Jellemzők
tömítettség:
Open
Ház szélessége - milliméter:
6
Anyag - csapágygolyó:
Steel
Anyag - bélés:
Not Applicable
Anyag - külső tag:
Steel
Cikk:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
0,748
Egyéb jellemzők:
2 Piece | Side Lubrication Only
Önbeállító:
Yes
Jellemzők
tömítettség:
Open
Ház szélessége - milliméter:
7
Anyag - csapágygolyó:
Steel
Anyag - bélés:
Teflon Sintered Bronze
Anyag - külső tag:
Steel
Cikk:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
0,866
Egyéb jellemzők:
2 Piece | Maintenance Free | Chrome Plated Ball | Self Lubricating
Önbeállító:
Yes