1402920
关节轴承 - 杆端
IKO
IKO
POS10EC
IKO IKO
描述
IKO POS10EC ; 轴承/关节轴承
Rod End Bearing; 10MM Bore; 9MM Housing Width; Male; M10 X 1.5; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Die Cast Zinc Alloy Outer Member; Steel Ball; 12MM Ball Width; Not Relubricatable; Open Enclosure
制造商部件号
IKO POS10EC
BDI部件号
1402920
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E6%9D%86%E7%AB%AF/POS10EC/p/1402920
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 匈牙利 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4549557049378
重量 / Kilogram
0.05
Product Group - BDI
B04286
螺柱轮廓
Male
装配螺纹
M10 X 1.5
螺纹方向
Right Hand
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Die Cast Zinc Alloy
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Not Applicable
可再润滑
No
外壳
Open
其它特点
2 Piece | Copper Bushing
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Rod End Plain Spherical
重量/磅
0.11905
详细描述
Rod End Bearing; 10MM Bore; 9MM Housing Width; Male; M10 X 1.5; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Die Cast Zinc Alloy Outer Member; Steel Ball; 12MM Ball Width; Not Relubricatable; Open Enclosure
滚珠宽度
0.472 英寸 | 12 毫米
孔径
0.394 英寸 | 10 毫米
壳体宽度
0.354 英寸 | 9 毫米